スーパーストロングキャスター自在式

スーパーストロングキャスター自在式 - オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式 - オーエッチ工業

金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。

用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)57取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388311H14MC-2002001000980160×114160×114256
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
75388327H14MC-2502501000980160×114160×114290
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする