スーパーストロングキャスターLSシリーズ

スーパーストロングキャスターLSシリーズ - オーエッチ工業スーパーストロングキャスターLSシリーズ - オーエッチ工業スーパーストロングキャスターLSシリーズ - オーエッチ工業

金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。

用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388415LS14PK-5050400100×10078×7879プラスカイト
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
75388424LS14PK-6565500100×10078×7897プラスカイト
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
75388433LS14PK-7575550100×10078×78107プラスカイト
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
75388442LS14MC-5050450100×10078×7879キャストナイロン
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
75388451LS14MC-6565550100×10078×7897キャストナイロン
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
75388467LS14MC-7575600100×10078×78107キャストナイロン
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする