オーエッチ工業
ベステックスキャスター
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)
ナイロン
取付寸法X×Y(mm)
28×23
取付座A×B(mm)
35×30
車輪No.
25N
ストッパー
なし
取付高H(mm)
35
取付穴径P(mm)
4.2
偏芯E(mm)
9
アズワン品番
65-1863-06
車輪径D(Φmm)
25
自重(g)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75388537
HG-N25
25
10
9.8
35×30
28×23
35
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください