曜日別特売

ベステックスキャスター

ベステックスキャスター - オーエッチ工業

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。

材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.25N取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)29アズワン品番65-1863-34自重(g)300キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388677SHG-N75756570×5855×4290
オープン
579
637(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする