オーエッチ工業
ベステックスキャスター
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)
ゴム
取付寸法X×Y(mm)
29×0
取付座A×B(mm)
36×18
車輪No.
25R
ストッパー
なし
取付高H(mm)
35
取付穴径P(mm)
4.2
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-14
車輪径D(Φmm)
25
自重(g)
30
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1台
注意
※取付穴2個の商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75388713
HR-R25
25
8
7.8
36×18
29×0
35
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください