オーエッチ工業
ベステックスキャスター
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)
ゴム
取付寸法X×Y(mm)
45×25
取付座A×B(mm)
58×40
車輪No.
25R
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
6.5
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-17
自重(g)
125
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75388747
HR-R50
50
30
58×40
45×25
65
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください