曜日別特売

ベステックスキャスター

ベステックスキャスター - オーエッチ工業

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです

材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20車輪No.25Nストッパーなし取付高H(mm)42取付穴径P(mm)4.2偏芯E(mm)-アズワン品番65-1863-21車輪径D(Φmm)32自重(g)40キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388783HR-N32321817.636×2029×042
オープン
83
91(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする