オーエッチ工業
ベステックスキャスター
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)
ナイロン
取付寸法X×Y(mm)
36×15
取付座A×B(mm)
46×25
車輪No.
25N
ストッパー
なし
取付高H(mm)
50
取付穴径P(mm)
5.3
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-22
車輪径D(Φmm)
38
自重(g)
60
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75388792
HR-N38
38
28
27
46×25
36×15
50
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください