曜日別特売

ベステックスキャスター

ベステックスキャスター - オーエッチ工業ベステックスキャスター - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます

用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388862HE-R40402019.670×4256×2858ゴム
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
75388871HE-R5050302970×4256×2865ゴム
オープン
379
417(税込)
15日以内出荷
75388887HE-R6565302970×4256×2882ゴム
オープン
479
527(税込)
15日以内出荷
75388896HE-R7575403970×4256×2892ゴム
オープン
578
636(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
75388905HE-R1001005049100×5882×40122ゴム
オープン
999
1,099(税込)
15日以内出荷
75388914HE-R1251256059100×5882×40148ゴム
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
75388923HE-N40402019.651×3140×2058ナイロン
オープン
249
274(税込)
15日以内出荷
75388932HE-N5050403970×4256×2865ナイロン
オープン
359
395(税込)
15日以内出荷
75388941HE-N6565403970×4256×2882ナイロン
オープン
449
494(税込)
15日以内出荷
75388957HE-N7575504970×4256×2892ナイロン
オープン
479
527(税込)
15日以内出荷
75388966HE-N1001006059100×5882×40122ナイロン
オープン
999
1,099(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75388896
2023-07-21
用途: 台車の交換用タイヤとして
建設業・工事業

小型の台車の車輪が破損してしまい、タイヤのみを探していたので購入しました。
安価なので購入しましたが、耐用年数に関しては今後使用してみて判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする