曜日別特売

ベステックスキャスター

ベステックスキャスター - オーエッチ工業ベステックスキャスター - オーエッチ工業ベステックスキャスター - オーエッチ工業ベステックスキャスター - オーエッチ工業

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。

用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪内容量1台
全20種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388975SHE-R40402019.651×3140×2058ゴム
オープン
349
384(税込)
15日以内出荷
75388984SHE-R5050302970×4256×2865ゴム
オープン
479
527(税込)
15日以内出荷
75388993SHE-R6565302970×4256×2882ゴム
オープン
519
571(税込)
15日以内出荷
75389002SHE-R7575403970×4256×2892ゴム
オープン
669
736(税込)
15日以内出荷
75389011SHE-R1001005049100×5882×40122ゴム
オープン
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
75389027SHE-R1251256059100×5882×40148ゴム
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
75389036SHE-N40402019.651×3140×2058ナイロン
オープン
319
351(税込)
15日以内出荷
75389045SHE-N5050403970×4256×2865ナイロン
オープン
379
417(税込)
15日以内出荷
75389054SHE-N6565403970×4256×2882ナイロン
オープン
479
527(税込)
15日以内出荷
75389063SHE-N7575504970×4256×2892ナイロン
オープン
599
659(税込)
15日以内出荷
75389072SHE-N1001006059100×5882×40122ナイロン
オープン
539
593(税込)
15日以内出荷
75389081HER-R5050302970×4256×2865ゴム
オープン
299
329(税込)
15日以内出荷
75389097HER-R6565302970×4256×2882ゴム
オープン
389
428(税込)
15日以内出荷
75389106HER-R7575403970×4256×2892ゴム
オープン
539
593(税込)
15日以内出荷
75389115HER-R1001005049100×5882×40122ゴム
オープン
889
978(税込)
15日以内出荷
75389124HER-R1251256059100×5882×40148ゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
75389133HER-N5050403970×4256×2865ナイロン
オープン
289
318(税込)
15日以内出荷
75389142HER-N6565403970×4256×2882ナイロン
オープン
349
384(税込)
15日以内出荷
75389151HER-N7575504970×4256×2892ナイロン
オープン
399
439(税込)
15日以内出荷
75389167HER-N1001006059100×5882×40122ナイロン
オープン
889
978(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする