曜日別特売

ベステックスキャスター

ベステックスキャスター - オーエッチ工業ベステックスキャスター - オーエッチ工業

HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。

用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389517HEA-R40402059ゴム
オープン
349
384(税込)
15日以内出荷
75389526HEA-R50503068ゴム
オープン
399
439(税込)
15日以内出荷
75389535HEA-R65653085ゴム
オープン
559
615(税込)
15日以内出荷
75389544HEA-R75754095ゴム
オープン
639
703(税込)
15日以内出荷
75389553HEA-R10010050126ゴム
オープン
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
75389562HEA-N40402059ナイロン
オープン
339
373(税込)
15日以内出荷
75389571HEA-N50504068ナイロン
オープン
389
428(税込)
15日以内出荷
75389587HEA-N65654085ナイロン
オープン
499
549(税込)
15日以内出荷
75389596HEA-N75755095ナイロン
オープン
569
626(税込)
15日以内出荷
75389605HEA-N10010060126ナイロン
オープン
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
75389614HEA-UR50504068ウレタン
オープン
439
483(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする