曜日別特売

ベステックスキャスター

ベステックスキャスター - オーエッチ工業ベステックスキャスター - オーエッチ工業

HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。

用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389623SHEA-R404020M12×1.753559ゴム
オープン
459
505(税込)
15日以内出荷
75389632SHEA-R505030M12×1.753568ゴム
オープン
449
494(税込)
15日以内出荷
75389657SHEA-R757540M12×1.753595ゴム
オープン
699
769(税込)
15日以内出荷
75389666SHEA-R10010050M16×2.040126ゴム
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
75389675SHEA-N404020M12×1.753559ナイロン
オープン
419
461(税込)
15日以内出荷
75389684SHEA-N505040M12×1.753568ナイロン
オープン
429
472(税込)
15日以内出荷
75389702SHEA-N757550M12×1.753595ナイロン
オープン
629
692(税込)
15日以内出荷
75389711SHEA-N10010060M16×2.040126ナイロン
オープン
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
75389727SHEA-UR505040M12×1.753568ウレタン
オープン
479
527(税込)
15日以内出荷
75389641SHEA-R656530M12×1.753585ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
75389693SHEA-N656540M12×1.753585ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75389641SHEA-R6510440298SHEA-R65-M-12SHEA-R65 BESTX ベステックスキャスター 65mm オーエッチ工業 10440298BESTX ベステックスキャスター 65mmオーエッチ工業1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
75389693SHEA-N6510440282SHEA-N65-M-12画像準備中BESTX ベステックスキャスター 65mmオーエッチ工業1個
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする