スーパーストロングプラスカイト車輪

スーパーストロングプラスカイト車輪 - オーエッチ工業スーパーストロングプラスカイト車輪 - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。

材質プラスカイト特性耐熱性、耐寒性内容量1台
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
適合本体シリーズ名
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7539004350PK-1001015160014番・34番シリーズ13
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
7539005250PK-1251275160014番・34番シリーズ13
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
7539006150PK-1501525160014番・34番シリーズ13
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
7539007750PK-2002035160014番・34番シリーズ13
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
7539008665PK-10010164750Hシリーズ13
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
7539009565PK-12512764750Hシリーズ13
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
7539010465PK-15015264750Hシリーズ13
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
7539011365PK-20020364750Hシリーズ13
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
7539012265PK-25025464750Hシリーズ13
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
7539013175PK-150152761500HXシリーズ19
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
7539014775PK-200203761500HXシリーズ19
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
7539015675PK-250254761500HXシリーズ19
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
7539016575PK-300305761500HXシリーズ19
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390077
2018-01-29
用途: 融雪機の車輪交換
札幌受信

車軸のボールベアリング部が抜けてくる、ストッパーになるものが無い構造でほんの少しの力で抜けてしまい、使いにくい。
但し、12.7mmの車軸にはぴったりでした。

対象商品 : 75390061
2015-11-29
用途: 台車

見た目、持った感じ非常に高品質感がある。耐油性もあるためこれにしたが、段差のエッジでショックがあったとき角が欠けてしまった。やや脆い様。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする