オーエッチ工業
スーパーストロングMCナイロン車輪
始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
材質
ナイロン
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
適合本体シリーズ名
穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75390174
65MC-200
200
64
1000
Hシリーズ
13
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
75390183
65MC-250
250
64
1000
Hシリーズ
13
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
75390192
75MC-200
200
76
2000
HXシリーズ
19
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
75390201
75MC-250
250
76
2000
HXシリーズ
19
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
75390217
75MC-300
300
76
2000
HXシリーズ
19
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください