ベステックスゴム車輪

ベステックスゴム車輪 - オーエッチ工業ベステックスゴム車輪 - オーエッチ工業ベステックスゴム車輪 - オーエッチ工業ベステックスゴム車輪 - オーエッチ工業
(5件のレビュー)

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

材質ゴム特性衝撃吸収内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
ボス幅(mm)
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7539025325R-40401720206.2
オープン
88
97(税込)
当日出荷
7539026225R-50502130246.2
オープン
179
197(税込)
当日出荷
7539027125R-65652750308.2
オープン
329
362(税込)
8日以内出荷
7539028725R-75752760308.2
オープン
409
450(税込)
当日出荷
7539029620R-65652135246.7
オープン
278
306(税込)
15日以内出荷
7539030520R-75752140246.7
オープン
349
384(税込)
15日以内出荷
7539031420R-1001002750308.2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
7539032320R-1251252760308.2
オープン
839
923(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: シルバーカーのタイヤ交換
CycleLifeU自動車・二輪車・自転車関連業

金額のわりにしっかりした出来で使いやすくてよかった。
シルバーカー向けの修理ならこれで十分。

対象商品 : 75390305
2023-03-30
用途: キャスター交換
サービス業

スーツケースのキャスター交換で問題なく使えて、料金が安いのでコスパが良いです。

対象商品 : 75390253
2019-08-02
用途: キャリーバッグの取り替え用の車輪として
製造業

直径40ミリ、幅17ミリの大きさのものを購入しました。車軸受け幅が20ミリくらいだったのでほぼピッタリに直すことができました。互省製作所製のショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)のM5、長さ30ミリのものを同時に購入しました。設置する際は車軸にグリスを塗布して回転を良くしています。これから耐久性はチェックですが、安くて良いもが買えたと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 75390253
2019-10-05
用途: キャリーバッグの修理
有限会社サンワエクセル

ベストのサイズ。交換に手間かかったけど、気に入ったバッグがよみがえった。

1が参考にしています
対象商品 : 75390296
2019-02-25
用途: 玩具の試作作成
製造業

20R-65を注文したら、最初に届いたのは25R-65で、連絡したところ再度届いたのは、モノタロウの寸法表では穴径が6.7なのに6.5だった。
幸いキリで穴を広げて使ったが、メーカーの現在の品とモノタロウの寸法表は合っていない。修正の必要あり。また、出荷時の確認がノーチェック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする