オーエッチ工業
ベステックスナイロン車輪
(1件のレビュー)
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質
ナイロン
特性
耐摩耗性、耐水性
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
ボス幅(mm)
穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75390332
25N-25
25
13
10
14
4.7
オープン
¥
35
¥
39
(税込)
15日以内出荷
75390341
25N-32
32
14
20
16
5
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
15日以内出荷
75390357
25N-38
38
17
30
20
6.2
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
15日以内出荷
75390366
25N-40
40
17
30
20
6.2
オープン
¥
66
¥
73
(税込)
15日以内出荷
75390375
25N-50
50
21
40
24
6.7
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
15日以内出荷
75390384
25N-65
65
25
55
30
8.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
15日以内出荷
75390393
25N-75
75
25
65
30
8.2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
15日以内出荷
75390402
20N-65
65
21
40
24
6.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
75390411
20N-75
75
21
50
24
6.7
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
75390427
20N-100
100
25
60
30
8.2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください