アックスブレーン
エレベーター三脚
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途
レーザー墨出し器用エレベーター三脚。
寸法(mm)
400~900
使用温度範囲(℃)
-10℃~+45
電源
単3アルカリ電池×4本
精度
投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364292
AX-3000
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください