アックスブレーン
電工ダクターハンマー
ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。
用途
ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!
種類
電工ハンマー
全長(mm)
275
材質(柄部)
スチール
主な用途
電気・設備工事用
質量(g)
430
ソケットサイズ(mm)
17
ソケット長さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364414
ADH-17
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください