曜日別特売

セーバーソーブレード(5枚入)

セーバーソーブレード(5枚入) - アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入) - アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入) - アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入) - アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入) - アックスブレーン

折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!
軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。

用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75364475AX150-14B5141500.9130
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75364484AX150-18B5181500.9130
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75364493AX228-14B5142280.9208
4,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
75364502AX228-18B5182280.9208
4,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
75364457AXH225-8105-102251.1205
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
75364466AXH225-141814-182251.1205
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする