アックスブレーン
セーバーソーブレード(5枚入)
焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
用途
軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!
山数
10-14
刃厚(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
山数
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364511
AX228-VPB5
10-14
228
0.9
208
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
75364527
AX305-VPB5
10-14
305
0.9
285
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください