アックスブレーン
E-MARKドライバー
先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
用途
ネジあけ、締めに。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364886
737-5.5×75
マイナス
5.5mm
165
60
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
75364895
737-6×100
マイナス
6mm
210
90
¥
560
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
75364904
737-6×150
マイナス
6mm
260
100
¥
610
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
75364913
737+1×75
プラス
-
165
60
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
75364922
737+2×100
プラス
-
210
90
¥
560
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
75364931
737+2×150
プラス
-
260
100
¥
610
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください