曜日別特売

E-MARK貫通ドライバー

E-MARK貫通ドライバー - アックスブレーン
(1件のレビュー)

先端部マグネット付、貫通タイプドライバ- ハンマ-でたたけます! 根元は、スパナで回せる六角ボルスタ-付!

用途ネジあけ、締めに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75364974600+2×100プラス-210135
700
599
659(税込)
4日以内出荷
75364947600-6×100マイナス(-)6mm210135
700
取扱い終了
75364956600-6×150マイナス(-)6mm260150
780
取扱い終了
75364965600-8×150マイナス(-)8mm275230
1,100
取扱い終了
75364983600+2×150プラス(+)No.2260150
780
取扱い終了
75364992600+3×150プラス(+)No.3275230
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75364974
2016-06-23
用途: 錆びたスクリューを外す

錆びてしまってどうしても取れなかったスクリュー。舐めてしまっていたのですが、このドライバーを使ったらあっけなく緩みました。とてもいいドライバーで驚きました。大事に長く使うつもりですが、貫通ドライバーの性質上、そのうち先端が鈍ってくると思いますが、その時気兼ねなく新しいものに買い替えできる値段というのがうれしいです。その時はリピート買いしますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする