アックスブレーン
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途
鉄板用ビス。
付属品
四角ビット付
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3
穴の形状
十字穴
注意
※ステンレス材使用不可
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365376
MBT-413NB
1箱(590本)
鉄
M4
13
ナベ
ユニクロ
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75365385
MBT-416NB
1箱(480本)
鉄
M4
16
ナベ
ユニクロ
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75365394
MBT-419NB
1箱(430本)
鉄
M4
19
ナベ
ユニクロ
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75365403
MBT-425NB
1箱(320本)
鉄
M4
25
ナベ
ユニクロ
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75365412
MBT-430NB
1箱(280本)
鉄
M4
30
ナベ
ユニクロ
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
75365421
MBT-440NB
1箱(220本)
鉄
M4
40
ナベ
ユニクロ
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
75365437
MBT-450NB
1箱(190本)
鉄
M4
50
ナベ
ユニクロ
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください