アックスブレーン
マルチドリルビス徳用箱ステン
(1件のレビュー)
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途
鉄板用ビス。
ねじの呼び
M4
付属品
四角ビット付
材質
鉄
表面処理
ステンレスコーティング
穴の形状
十字穴
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
40
50
内容量
選択してください
1箱(140本)
1箱(160本)
1箱(210本)
1箱(240本)
1箱(320本)
1箱(370本)
1箱(420本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365446
MBS-413NB
1箱(420本)
13
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
75365455
MBS-416NB
1箱(370本)
16
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
75365464
MBS-419NB
1箱(320本)
19
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
75365473
MBS-425NB
1箱(240本)
25
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
75365482
MBS-430NB
1箱(210本)
30
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
75365491
MBS-440NB
1箱(160本)
40
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
75365507
MBS-450NB
1箱(140本)
50
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください