アックスブレーン
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途
厚鉄板用ビス。
ねじの呼び
M5
付属品
四角ビット付
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365561
MBT-525SB
1箱(260本)
25
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
75365577
MBT-535SB
1箱(200本)
35
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
75365586
MBT-550SB
1箱(150本)
50
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
75365595
MBT-570SB
1箱(90本)
70
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください