マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ

マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ - アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン ナベ - アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン ナベ - アックスブレーン
(4件のレビュー)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。

用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75365604MBS-519NB1箱(230本)M519なべステンレスコーティング
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75365613MBS-525NB1箱(190本)M525なべステンレスコーティング
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75365622MBS-535NB1箱(150本)M535なべステンレスコーティング
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75365631MBS-550NB1箱(110本)M550なべステンレスコーティング
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75365647MBS-570NB1箱(70本)M570なべステンレスコーティング
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75365631
2022-04-05
用途: 大波トタンの固定

日立の14.4vインパクトを使って軽量鉄骨相手に使ってみると、結構な頻度で頭が折損するので、近くのホムセンでスチールビスを調達。2箱買ったけどほとんど余ってしまった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75365613
2021-04-09
用途: 電牧の碍子取り付けに使用している。

管に碍子を直接取り付け出来ます。
ステンレスで先がなめないので無駄がないから使い勝手が良い。

対象商品 : 75365622
2017-11-29
用途: H鋼にアングル取付

確かに下穴なしで8mmH鋼に直接入ります。
そこそこ時間はかかります。 
H鋼の部分的な硬さによるものなのか
全然入らない時もありました。
作業時は鉄工用のキリも用意したほうが良いと思います。

対象商品 : 75365631
2014-05-09
用途: ステンレスの角パイプに木の格子を直に止めたくて購入した。
有限会社コウケツ建築設計

ステンレスパイプに穴があけられない。先端が焦げるだけでダメだった。ドリルで下穴をあけてやっと止めることができた。角パイプはステンレスの40角1.2ミリだと思います。

2が参考にしています
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
1324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする