マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

マルチドリルビス徳用箱ステン サラ - アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン サラ - アックスブレーン
(3件のレビュー)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。

用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75365656MBS-525SB1箱(190本)M525ユニクロ
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75365665MBS-535SB1箱(150本)M535ユニクロ
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75365674MBS-550SB1箱(110本)M550ユニクロ
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75365683MBS-570SB1箱(70本)M570ステンレスコーティング
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 機械の修理
おじさんの創造館

強力に締め付けても破断することも無く、十字部も舐めたりしないとてもお勧めビスです。

対象商品 : 75365683
2018-10-23
用途: 鉄骨への屋根下地取り付け。
医療・福祉・介護関連業

ねじ切れ、頭部の舐めも無く、最高です。状況により鉄骨に食い込まない時もありますが、ドリルとの併用で対応しています。

対象商品 : 75365674
2018-02-20
用途: H鋼のフランジ t=7にイペ厚30を留める

このビスの錐部分は良く切れます。四角穴の方がビットが逃げないし、ステンの弱点の頭がねじ切れることも無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする