アックスブレーン
マルチALCビス徳用箱
(2件のレビュー)
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途
ALC用ビス。
材質
ステンレス
形状
皿頭
直径(Φmm)
5
付属品
四角ビット付
表面処理
ステンコーティング
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365735
MBA-538SB
1箱(230本)
38
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75365744
MBA-545SB
1箱(190本)
45
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75365753
MBA-560SB
1箱(130本)
60
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
75365762
MBA-575SB
1箱(110本)
75
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください