アックスブレーン
マルチコンビス徳用箱
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途
コンクリ-ト用ビス。
付属品
四角ビット付
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365771
MBC-425NB
1箱(370本)
ステンコーティング
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
75365787
MBC-432NB
1箱(320本)
ステンコーティング
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください