曜日別特売

アスベスト対応型クリーナー

アスベスト対応型クリーナー - アックスブレーン
(1件のレビュー)

アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。

用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。タンク容量(L)22(ステンレス製)質量(kg)10寸法(mm)413×413×663消費電力(W)1000定格電圧単相100V 50/60Hz内容量1個
注意
※水は吸えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75365814AX-100M
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75365814
2019-12-14
用途: 非飛散性アスベスト処理
株式会社カンキョウリサイクルエネルギー建設業・工事業

以前の物より機能が凄い、保健所もお墨付きです。許可申請に安心してできる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする