アックスブレーン
コバルト六角軸ドリルボーイ
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途
鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75366112
ACH-2.0
2.0
24.0
79.3
2
24
¥
1,020
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
75366121
ACH-2.5
2.5
30.0
89.3
2.5
30
¥
1,020
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
75366137
ACH-3.0
3.0
34.0
94.3
3
34
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
75366146
ACH-3.2
3.2
36.5
98.1
3.2
36.5
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75366155
ACH-3.3
3.3
37.0
98.2
3.3
37
¥
1,130
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
75366164
ACH-3.5
3.5
38.5
104.1
3.5
38.5
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75366173
ACH-3.8
3.8
43.0
107.3
3.8
43
¥
1,240
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
75366182
ACH-4.0
4.0
43.0
107.3
4
43
¥
1,240
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
75366191
ACH-4.5
4.5
48.0
112.8
4.5
48
¥
1,370
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
75366207
ACH-5.0
5.0
51.0
118.3
5
51
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
75366216
ACH-6.0
6.0
57.0
125
6
57
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください