アックスブレーン
ケッソク君(耐候性ブラック)
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途
耐候性結束バンド。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75368027
AKB-80B
1セット(100本)
76
-
-
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75367957
AKB-100B
1セット(100本)
100
-
-
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75367966
AKB-150B
1セット(100本)
150
38
黒
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
75367975
AKB-200B
1セット(100本)
199
-
-
¥
830
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
75368011
AKB-250B
1セット(100本)
255
-
-
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75367984
AKB-290B
1セット(100本)
288
-
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75367993
AKB-370B
1セット(100本)
371
-
-
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75368002
AKB-370WB
1セット(50本)
372
-
-
¥
2,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75368036
AKB-450B
1セット(50本)
451
-
ブラック
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください