(4件のレビュー)

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。

用途ステンレス結束バンド専用結束工具。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75368097AKB-1T
30,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75368097
2018-11-08
用途: 電装配線を油圧配管へ結束
サービス業

非常に使いやすいです。一発で結束できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 75368097
2017-02-28
用途: フェンスの結束
農・林・水産業

ケッソク君 ステンレスとセットで購入して単管パイプにフェンスを結束するのに使いました。結束力も調整できて使いやすかったです。
工具にバンドを挟むため少し長さに余裕が必要なのでそれも考えて購入したほうがいいですね。またケッソク君 ステンレスは刃物のようで、手袋などしないと非常に危険だと思います。
バンドはこちらで購入できる面取りされているMLTステンレスバンドの方が安全でいいと思います。(問題なく使用できました)

3が参考にしています
対象商品 : 75368097
2016-06-17
用途: フェンスの取り付け作業
グリーンスケッチジャパン合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

グリップも握りやすくかなり重宝しています。

対象商品 : 75368097
2014-01-16
用途: 屋外塩ビ配管の結束
阿知波ぶどう園農・林・水産業

ぶどう園スプリンクラーφ50mm配管を棚親線に樹脂製の結束バンドで固定していました。
対候性に問題あり1年もすると切れて、配管が下がってしまうことがありました。
ステンレス製の結束バンドならば、対候性、強度もあり安心です。
手で仮締めしておき、ケッソク君にステンレスバンドを入れ込み、レバーを引くと締めあげます。
更に、レバーを引くと余剰のステンレスバンドが切れ仕上がりです。
締めつけ強度もグリップ下部のつまみを回すと調整出来ます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする