ディレクターレベルスケルトン青

ディレクターレベルスケルトン青 - アックスブレーン

水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。

用途ディレクターレベル。呼び寸法(mm)220精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)スケルトンブルー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75368212DRE-220SB
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする