アサダ
ドレンクリーナー
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途
浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。
付属品
PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ
トラスコ品番
252-8509
質量(kg)
10.2
適合ワイヤ径(Φmm)
810
能力(mm)
パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用下さい。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75369192
DE150
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません