新ダイワ
バンドソーチェンバイス式
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
コード長さ(m)
3
付属品
ノコ刃、NF14山/インチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
チェンバイス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃周速(m/min)
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
最大切断サイズ(角90°)(mm)
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体質量(kg)
ノコ刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75369463
RB18CV
40、48
180
150
-
935×320×395
47
1770
¥
325,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75369472
RB120CV
43、53
120
95
100×80、90×100
615×250×355
20
1260
¥
204,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。