新ダイワ
インバータ発電機(防音型)
定格電圧(V)
発電機:単層100
周波数(Hz)
発電機:50、60
使用燃料
ガソリン
力率
発電機:1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
燃料タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75369621
IEG2000M-Y
1台
6
¥
393,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75369637
IEG2800M
1個
12.7
¥
494,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌日出荷
車上渡し
75369612
IEG900M-Y
1個
2.5
¥
146,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000