ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
新ダイワ
インバータ発電機(低騒音型)
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)
発電機:単層100
周波数(Hz)
発電機:50、60
燃料タンク容量(L)
9
定格電流(A)
発電機:25
使用燃料
ガソリン
騒音値(dB)
60~67
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
487×395×425
乾燥質量(kg)
29
連続運転時間(h)
6.2[13.5]
力率
発電機:1
装備
OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル
定格出力(kVA)
発電機:2.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
3.3(4.5)/3600
エンジン型式
ヤマハ空冷4サイクルMZ50
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75369646
IEG2500
¥
326,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
エンジン工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026
新ダイワ
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263
新ダイワ
税込
¥
78
~
¥
71
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX
共立
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260
共立
税込
¥
78
~
¥
71
~
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
~
¥
469,800
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
マイページ