曜日別特売

コブラブレード(薄刃)(5本入)

コブラブレード(薄刃)(5本入) - REX(レッキス工業)コブラブレード(薄刃)(5本入) - REX(レッキス工業)

独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。

用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼幅(mm)18厚さ(mm)0.9(薄刃)形式コブラブレード山数14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75369856No.41150
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
75369874No.45250
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
75369865No.42200
4,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75369865No.4236956157380042No.42 ハイパーソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 36956157ハイパーソー用のこ刃REX(レッキス工業)1パック(5枚)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする