曜日別特売

マシン用カッタ替刃(鋼管用)

マシン用カッタ替刃(鋼管用) - REX(レッキス工業)マシン用カッタ替刃(鋼管用) - REX(レッキス工業)
(2件のレビュー)

優れた切れ味です。

用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75370391REX マシン用カッタ替刃(鋼管用)
3,200
3,188
3,507(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: ガスバーナー製造
安全ガス工業電気・ガス・熱供給・水道業

名盤も取れて型式も不明な50A用レッキスマシンのカッタ刃がガタガタになったので購入しました。
現行モデルの刃で合うのか心配でしたがピッタリでした。
刃が悪いとパイプ内周へのバリも大きくなるし、軽い力で切れるので非常に助かりました。

対象商品 : 75370391
2022-08-07
用途: ねじ切り機
梶設備株式会社建設業・工事業

レッキスねじ切り機被覆用切断機替刃をステンレス管替刃に交換。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする