REX(レッキス工業)
RBチューブカッター
(1件のレビュー)
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途
裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
適合範囲(mm)
外径:12~67
トラスコ品番
809-4544
全長(mm)
330
質量(g)
870
ベアリング
14
適合パイプ
裸鋼管
回転半径(mm)
222~250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75370872
RBN67P
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください