三重化学工業
ミエローブ No.200-K
(1件のレビュー)
手がムレにくく丈夫な背抜き手袋。袖口ジャージ付です。
用途
土木建設、機械作業、工業、農林業など多種多様な用途に
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖口ジャージ付
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75404971
No.200-K
L
25
7.5
11.5
23
塩ビ、綿
ブラウン
1
1
耐油
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください