自重堂
606 抗菌防臭長袖シャツ(年間用)
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン
種別
長袖シャツ
シリーズ
608/680シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
抗菌、防臭
生地
ボアコットソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭加工
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408767
606
アースグリーン
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408776
606
アースグリーン
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408785
606
アースグリーン
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408794
606
アースグリーン
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408803
606
アースグリーン
EL
¥
10,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
75408812
606
アースグリーン
4L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408821
606
アースグリーン
5L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408837
606
スモークグリーン
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408846
606
スモークグリーン
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408855
606
スモークグリーン
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408864
606
スモークグリーン
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408873
606
スモークグリーン
EL
¥
10,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408882
606
スモークグリーン
4L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408891
606
スモークグリーン
5L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408907
606
マスタード
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408916
606
マスタード
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408925
606
マスタード
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408934
606
マスタード
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408943
606
マスタード
EL
¥
10,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408952
606
マスタード
4L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408961
606
マスタード
5L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408977
606
ネービー
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408986
606
ネービー
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408995
606
ネービー
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409004
606
ネービー
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409013
606
ネービー
EL
¥
10,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409022
606
ネービー
4L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409031
606
ネービー
5L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409047
606
ミストブルー
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409056
606
ミストブルー
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409065
606
ミストブルー
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409074
606
ミストブルー
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409083
606
ミストブルー
EL
¥
10,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409092
606
ミストブルー
4L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75409101
606
ミストブルー
5L
¥
10,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください