自重堂
626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用)
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
608/680シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
抗菌、防臭
生地
ボアコットソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭加工
裾上げ
可
職業別シーン
電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全65種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
スモークグリーン
ネービー
マスタード
ミストブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
65種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75410115
626
アースグリーン
78
70
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410124
626
アースグリーン
78
73
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410133
626
アースグリーン
78
76
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410142
626
アースグリーン
78
79
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410151
626
アースグリーン
78
82
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410167
626
アースグリーン
78
85
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410176
626
アースグリーン
78
88
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410185
626
アースグリーン
75
91
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410194
626
アースグリーン
75
96
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410203
626
アースグリーン
75
101
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410212
626
アースグリーン
75
106
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410221
626
アースグリーン
85
112
¥
10,400
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410237
626
アースグリーン
85
120
¥
10,400
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410246
626
スモークグリーン
78
70
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410255
626
スモークグリーン
78
73
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410264
626
スモークグリーン
78
76
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410273
626
スモークグリーン
78
79
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410282
626
スモークグリーン
78
82
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410291
626
スモークグリーン
78
85
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410307
626
スモークグリーン
78
88
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410316
626
スモークグリーン
75
91
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410325
626
スモークグリーン
75
96
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410334
626
スモークグリーン
75
101
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410343
626
スモークグリーン
75
106
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410361
626
スモークグリーン
85
120
¥
10,400
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410377
626
マスタード
78
70
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410386
626
マスタード
78
73
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410395
626
マスタード
78
76
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410404
626
マスタード
78
79
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410413
626
マスタード
78
82
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410422
626
マスタード
78
85
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410431
626
マスタード
78
88
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410447
626
マスタード
75
91
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410456
626
マスタード
75
96
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75410465
626
マスタード
75
101
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410474
626
マスタード
75
106
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410483
626
マスタード
85
112
¥
10,400
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410492
626
マスタード
85
120
¥
10,400
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410501
626
ネービー
78
70
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410517
626
ネービー
78
73
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410526
626
ネービー
78
76
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410535
626
ネービー
78
79
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410544
626
ネービー
78
82
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410553
626
ネービー
78
85
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75410562
626
ネービー
78
88
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75410571
626
ネービー
75
91
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410587
626
ネービー
75
96
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410596
626
ネービー
75
101
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410605
626
ネービー
75
106
¥
10,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75410614
626
ネービー
85
112
¥
10,400
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ