自重堂
6700 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)
耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
6700/1760製品制電シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
STノルディア裏三層ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
アースグリーン
スモークグリーン
ネービー
ブルーグレー
ペールグリーン
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75410763
6700
アースグリーン
S
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410772
6700
アースグリーン
M
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410781
6700
アースグリーン
L
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410797
6700
アースグリーン
LL
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410806
6700
アースグリーン
EL
¥
14,300
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410815
6700
アースグリーン
4L
¥
14,300
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410824
6700
アイボリー
S
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410833
6700
アイボリー
M
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410842
6700
アイボリー
L
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410851
6700
アイボリー
LL
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410867
6700
アイボリー
EL
¥
14,300
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410876
6700
アイボリー
4L
¥
14,300
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410885
6700
ブルーグレー
S
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410894
6700
ブルーグレー
M
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410903
6700
ブルーグレー
L
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410912
6700
ブルーグレー
LL
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410921
6700
ブルーグレー
EL
¥
14,300
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410937
6700
ブルーグレー
4L
¥
14,300
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410946
6700
ペールグリーン
S
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410955
6700
ペールグリーン
M
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410964
6700
ペールグリーン
L
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410973
6700
ペールグリーン
LL
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410982
6700
ペールグリーン
EL
¥
14,300
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75410991
6700
ペールグリーン
4L
¥
14,300
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411007
6700
ネービー
S
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411016
6700
ネービー
M
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411025
6700
ネービー
L
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411034
6700
ネービー
LL
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411043
6700
ネービー
EL
¥
14,300
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411052
6700
ネービー
4L
¥
14,300
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411061
6700
スモークグリーン
S
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411077
6700
スモークグリーン
M
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411086
6700
スモークグリーン
L
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411095
6700
スモークグリーン
LL
¥
14,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411104
6700
スモークグリーン
EL
¥
14,300
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75411113
6700
スモークグリーン
4L
¥
14,300
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください