自重堂
6720 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)
耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
6700/1760製品制電シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
STノルディア裏三層ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全78種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
アースグリーン
スモークグリーン
ネービー
ブルーグレー
ペールグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
78種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411901
6720
アースグリーン
78
70
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411917
6720
アースグリーン
78
73
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411926
6720
アースグリーン
78
76
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411935
6720
アースグリーン
78
79
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411944
6720
アースグリーン
78
82
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411953
6720
アースグリーン
78
85
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411962
6720
アースグリーン
78
88
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411971
6720
アースグリーン
75
91
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411987
6720
アースグリーン
75
96
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75411996
6720
アースグリーン
75
101
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412005
6720
アースグリーン
75
106
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412014
6720
アースグリーン
85
112
¥
12,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412023
6720
アースグリーン
85
120
¥
12,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412032
6720
アイボリー
78
70
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412041
6720
アイボリー
78
73
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412057
6720
アイボリー
78
76
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412066
6720
アイボリー
78
79
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412075
6720
アイボリー
78
82
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412084
6720
アイボリー
78
85
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412093
6720
アイボリー
78
88
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412102
6720
アイボリー
75
91
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412111
6720
アイボリー
75
96
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412127
6720
アイボリー
75
101
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412136
6720
アイボリー
75
106
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412145
6720
アイボリー
85
112
¥
12,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412154
6720
アイボリー
85
120
¥
12,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412163
6720
ブルーグレー
78
70
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412172
6720
ブルーグレー
78
73
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412181
6720
ブルーグレー
78
76
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412197
6720
ブルーグレー
78
79
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412206
6720
ブルーグレー
78
82
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412215
6720
ブルーグレー
78
85
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412224
6720
ブルーグレー
78
88
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412233
6720
ブルーグレー
75
91
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412242
6720
ブルーグレー
75
96
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412251
6720
ブルーグレー
75
101
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412267
6720
ブルーグレー
75
106
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412276
6720
ブルーグレー
85
112
¥
12,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412285
6720
ブルーグレー
85
120
¥
12,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412294
6720
ペールグリーン
78
70
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412303
6720
ペールグリーン
78
73
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412312
6720
ペールグリーン
78
76
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412321
6720
ペールグリーン
78
79
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412337
6720
ペールグリーン
78
82
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412346
6720
ペールグリーン
78
85
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412355
6720
ペールグリーン
78
88
¥
12,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412364
6720
ペールグリーン
75
91
¥
12,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412373
6720
ペールグリーン
75
96
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412382
6720
ペールグリーン
75
101
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75412391
6720
ペールグリーン
75
106
¥
12,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ