曜日別特売

1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用)

1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント種別長袖シャツシリーズ6700/1760製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地STノルディア裏三層ギャバRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン電気・設備工事袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754132471765アースグリーンS
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754132561765アースグリーンM
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754132651765アースグリーンL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754132741765アースグリーンLL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754132831765アースグリーンEL
12,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754132921765アースグリーン4L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133011765アースグリーン5L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133171765ペールグリーンS
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133261765ペールグリーンM
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133351765ペールグリーンL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133441765ペールグリーンLL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133531765ペールグリーンEL
12,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133621765ペールグリーン4L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133711765ペールグリーン5L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133871765スモークグリーンS
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754133961765スモークグリーンM
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134051765スモークグリーンL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134141765スモークグリーンLL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134231765スモークグリーンEL
12,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134321765スモークグリーン4L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134411765スモークグリーン5L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134571765ネービーS
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134661765ネービーM
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134751765ネービーL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134841765ネービーLL
12,100
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754134931765ネービーEL
12,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135021765ネービー4L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754135111765ネービー5L
12,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする