1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用)

1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ シリーズ6700/1760製品制電シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地STノルディア裏三層ギャバ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工 裾上げ 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75413764 1745 アースグリーン 78 70
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413773 1745 アースグリーン 78 73
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413782 1745 アースグリーン 78 76
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413791 1745 アースグリーン 78 79
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413807 1745 アースグリーン 78 82
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413816 1745 アースグリーン 78 85
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413825 1745 アースグリーン 78 88
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413834 1745 アースグリーン 75 91
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413843 1745 アースグリーン 75 96
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413852 1745 アースグリーン 75 101
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413861 1745 アースグリーン 75 106
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413877 1745 アースグリーン 85 112
10,300
6,290
6,919 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413886 1745 アースグリーン 85 120
10,300
6,290
6,919 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413895 1745 ペールグリーン 78 70
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413904 1745 ペールグリーン 78 73
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413913 1745 ペールグリーン 78 76
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413922 1745 ペールグリーン 78 79
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413931 1745 ペールグリーン 78 82
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413947 1745 ペールグリーン 78 85
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413956 1745 ペールグリーン 78 88
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413965 1745 ペールグリーン 75 91
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413974 1745 ペールグリーン 75 96
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413983 1745 ペールグリーン 75 101
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75413992 1745 ペールグリーン 75 106
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414001 1745 ペールグリーン 85 112
10,300
6,290
6,919 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414017 1745 ペールグリーン 85 120
10,300
6,290
6,919 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414026 1745 スモークグリーン 78 70
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414044 1745 スモークグリーン 78 76
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414053 1745 スモークグリーン 78 79
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414062 1745 スモークグリーン 78 82
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414071 1745 スモークグリーン 78 85
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414087 1745 スモークグリーン 78 88
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414096 1745 スモークグリーン 75 91
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414105 1745 スモークグリーン 75 96
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414114 1745 スモークグリーン 75 101
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414123 1745 スモークグリーン 75 106
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414132 1745 スモークグリーン 85 112
10,300
6,290
6,919 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414141 1745 スモークグリーン 85 120
10,300
6,290
6,919 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414157 1745 ネービー 78 70
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414166 1745 ネービー 78 73
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414175 1745 ネービー 78 76
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414184 1745 ネービー 78 79
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414193 1745 ネービー 78 82
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414202 1745 ネービー 78 85
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414211 1745 ネービー 78 88
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414227 1745 ネービー 75 91
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

裾上げ可
75414236 1745 ネービー 75 96
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414245 1745 ネービー 75 101
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414254 1745 ネービー 75 106
10,300
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
75414263 1745 ネービー 85 112
10,300
6,290
6,919 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする