曜日別特売

1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用)

1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ6700/1760製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地STノルディア裏三層ギャバRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754142811746アースグリーン7870
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754142971746アースグリーン7873
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143061746アースグリーン7876
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143151746アースグリーン7879
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143241746アースグリーン7882
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143331746アースグリーン7885
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143421746アースグリーン7888
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143511746アースグリーン7591
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143671746アースグリーン7596
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143761746アースグリーン75101
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143851746アースグリーン75106
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754143941746アースグリーン85112
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144031746アースグリーン85120
11,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
754144121746ペールグリーン7870
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144211746ペールグリーン7873
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144371746ペールグリーン7876
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144461746ペールグリーン7879
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144551746ペールグリーン7882
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144641746ペールグリーン7885
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144731746ペールグリーン7888
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144821746ペールグリーン7591
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754144911746ペールグリーン7596
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145071746ペールグリーン75101
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145161746ペールグリーン75106
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145251746ペールグリーン85112
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145341746ペールグリーン85120
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145431746スモークグリーン7870
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145521746スモークグリーン7873
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
754145611746スモークグリーン7876
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145771746スモークグリーン7879
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145861746スモークグリーン7882
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754145951746スモークグリーン7885
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146041746スモークグリーン7888
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146131746スモークグリーン7591
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146221746スモークグリーン7596
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146311746スモークグリーン75101
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146471746スモークグリーン75106
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146561746スモークグリーン85112
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146651746スモークグリーン85120
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146741746ネービー7870
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146831746ネービー7873
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754146921746ネービー7876
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147011746ネービー7879
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147171746ネービー7882
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147261746ネービー7885
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147351746ネービー7888
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147441746ネービー7591
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147531746ネービー7596
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147621746ネービー75101
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
754147711746ネービー75106
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75414674
2018-07-10
用途: 排水設備のメンテナンス時
その他業種

このお品の秋冬用が職場から支給され使っているが、厚手のタイプで夏はとにかく暑くて不快。仕方なく自腹を切って購入したが、買ってよかった。とても軽くかつ熱が籠らないので快適です。モノタロウさんでは割引クーポンを出してくれたので、それも非常にありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする