自重堂
7900 防寒ブルゾン(フード付)
丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。
仕様
落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、ワンポイント、内ポケット、袖口ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステル起毛トリコット 中綿120gキルト
機能
防寒
生地
STノルディア裏三層ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75414805
7900
ミストグリーン
M
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414814
7900
ミストグリーン
L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414823
7900
ミストグリーン
LL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
75414832
7900
ミストグリーン
EL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414841
7900
ミストグリーン
4L
¥
20,300
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414857
7900
ミストグリーン
5L
¥
20,300
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
75414866
7900
ネービー
M
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414875
7900
ネービー
L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414884
7900
ネービー
LL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414893
7900
ネービー
EL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414902
7900
ネービー
4L
¥
20,300
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414911
7900
ネービー
5L
¥
20,300
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414927
7900
アースグリーン
M
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414936
7900
アースグリーン
L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414945
7900
アースグリーン
LL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414954
7900
アースグリーン
EL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414963
7900
アースグリーン
4L
¥
20,300
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75414972
7900
アースグリーン
5L
¥
20,300
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください